HKW-GMMS01-BK ゲーミングマウス FSC 13265737

ゲーミングマウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13265737品番HKW-GMMS01-BK
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。

セット内容本体/取扱説明書ブラックケーブル長(m)約1.8本体寸法(mm)約122×81×43本体質量(g)約168(錘込)接続方式有線(USB)分解能(dpi)16400ボタン数18インターフェイスUSBホイール数1読取方式光学式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする