色の純度を高めるNano IPSに黒を強化した「Nano IPS Black」を採用。黒の表現力を高め、コントラスト比が2000:1に向上。より暗部諧調の再現性が高まることで、4Kの画像をさらに自然に表示します。ピーク輝度400cd/m2以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し、質の高いHDR映像を表示することができます。ハードウェアキャリブレーションに対応。キャリブレーションセンサー(別売)を使用することで、経年的に変化した画面の色合いを整え、正確な色表示を保つことが可能です。下記のボタンより、キャリブレーションに必要な専用ソフトウェア(LG Calibration Studio)をダウンロードし、ご利用ください。映像+音声入力、データ転送、接続機器の充電※1(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前:-5゜〜後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。