※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

o0208v-50-01 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 オリタニ 13269228 o0208v-50-01 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 オリタニ 13269228 o0208v-50-01 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 オリタニ 13269228 o0208v-50-01 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 オリタニ 13269228

業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 13269228 品番 o0208v-50-01
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。

用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。 材質ポリカロン 幅(mm)410 ブルー 高さ(mm)840 奥行(mm)410 容量(L)120

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする