o0208v-50-09 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 オリタニ 13269280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

o0208v-50-09 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 オリタニ 13269280
o0208v-50-09 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 オリタニ 13269280
o0208v-50-09 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水 オリタニ 13269280

業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリカロン製 防水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1箱(50枚)注文コード13269280品番o0208v-50-09
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。

用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。材質ポリカロン幅(mm)410ブラウン高さ(mm)840奥行(mm)410容量(L)120

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする