本体(ホルダー装着)

USB-NFC4S ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13269885 USB-NFC4S ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13269885 USB-NFC4S ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13269885 USB-NFC4S ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13269885 USB-NFC4S ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13269885

ICカードリーダーライター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13269885 品番USB-NFC4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。
マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。
添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。
USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。

付属品取扱説明書、カードホルダー 適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 質量(g)82 使用温度範囲(℃)0〜40 電源USBバスパワー供給 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB StandardA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く) 対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)250(max) 使用湿度範囲20〜80%(結露無き事) 保証期間3年 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信速度(kbps)カード:最大848
注意
※本商品にはソフトウエア、アプリケーションは添付しておりません。各種手続きにご利用の際は、各サービスや自治体WEBサイト当の案内にそってアプリケーションを入手してください。
※個人宅配送不可商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13269885
2024-04-02
用途:
整骨院でのマイナ保険証の資格確認
わかば整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

すでに導入して使用しています。操作で「ピッ!」と音がして、とてもわかりやすいです。患者さんからも「簡単!」と好評です。パソコンに接続したときには左右に青色と緑色の小さいな丸いライトが、接続中には右手の緑色のライトが点灯します。マイナンバーカードの上にフィルムのケースがかかっていても読み取るので、優秀だなぁ〜と感心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする