1000BASE-LX対応SFPモジュール 20km

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13270156 品番MGB-TLX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃〜85℃の環境でも動作可能。

仕様ハードウェアバージョン:2 規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX 機能DDM機能あり 波長(nm)1310 コネクタ2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離20km 動作温度範囲(℃)-40〜85 ファイバータイプシングルモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする