アイメディア
アイメディアの ゴミ箱
アイメディアの 段ボールストッカー
すき間に入るダンボールストッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13271118
品番
1009683
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
置き場所をとらない横幅スリムタイプ。隙間収納にも活用できる (奥行き12cm)。片側キャスター付で移動もOKダンボール8枚収納。面倒なひも通しもラクラク。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン樹脂
色
ブラック
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
約25×28.5×12