汎用ビト砥石WA赤1号

(31件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)100 穴径(Φmm)12.7 注文コード13271389 品番1000E62600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は外径・穴径など227種類から選べます 他の種類を見る

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度100 砥材WA赤 硬度K 用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 形状1号 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R 最高使用周速度(m/s)40 外径(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
グラインダー作業
製造業

代理店を通すとロット購入のため、使用頻度が少ない商品の単品販売は助かります。

2024-09-18
用途:
各部品研磨
株式会社田中発條製作所 様 (製造業)

あたりが、優しくリピート品で問題なしです。出来たら通常価格をもう少し下げて欲しい。

対象商品:
08134156
2022-02-28
用途:
刃物の荒削り

ホームセンター購入の、市販グラインダーに元々付いている、削れない硬すぎる砥石からの交換になります。
良い具合に、ドリルなどの刃物が荒研磨できます。
モノタロウさんが安く購入できるのでGOODでした。

1人が参考にしています
対象商品:
08134156
2022-05-07
用途:
治工具などのメンテナンス等に使用
製造業

両刀グラインダーにて使用してます。
グラインダー購入時に付いていた標準品と比較して、抜群の研ぎ感覚で満足しています。

対象商品:
39474102
2021-09-24
用途:
刃物研削
サービス業

焼入れ鋼の研削に良く、粗削りが出来る。作業性が良くコスト削減

対象商品:
07699483
2020-10-29
用途:
ドリル刃の加工
サービス業

別の砥石を使用していましたが、そちらよりも持ちそうなのでしばらく使えそうで良かったです。

対象商品:
07699483
2020-02-20
用途:
メンテナンス

減ったので交換しました、通常の使用ではまんぞくです

対象商品:
07699535
2017-12-28
用途:
工具の修正
製造業

細かい作業に便利でした。わりと粒子が安定していて使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする