SD microSDカードリーダライタ TypeCダークシルバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13272159 品番USR-CSD1/DS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用

ダークシルバー 質量(g)20 規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット 接続USB Type-Cコネクタ 対応メディアSDカード(512MB〜2GB)、SDHCカード(4GB〜32GB)、SDXCカード(64GB〜1TB)、microSDカード(512MB〜2GB)、microSDHCカード(4GB〜32GB)、microSDXCカード(64GB〜1TB) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く) ケーブル長(cm)6 インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする