SHOP-09 ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックス 13274417 SHOP-09 ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックス 13274417 SHOP-09 ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックス 13274417 SHOP-09 ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックス 13274417

ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13274417 品番SHOP-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。

用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。 使用温度範囲(℃)-10〜60 番号NETIS登録:KT-200086-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×661×360 電池太陽:20V/450mA、二次:12V/7Ah LED色赤、青緑、白 動作時間無日照約10日間 LED使用数(個)赤40、青緑10、白4 点灯時間(時間)無日照:約240 発光パターン点滅/回転
注意
※冠水の恐れのない場所や、長期に渡り太陽光を得られる場所に設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする