ロックアウトキー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13274609 品番TR-LOK001-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロックアウトキーです。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。

用途ロックアウトとして 材質ナイロン、繊維ガラス 寸法(mm)37×20×45 レッド 質量(g)79 材質(シリンダー)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13274609 TR-LOK001-RD 82780917 BD-G11-5 ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 1セット(5個) 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13274609
2024-04-25
用途:
車庫のロッカーキーとして
株式会社シンプルプラス 様 (卸売・小売業)

スペアキーが画像にあったので購入。問題無く使用できてます。価格も安く、いい買い物でした。デザインも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする