曜日別特売
GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686

 

GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686
GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686
GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686
GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686
GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686
GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686
GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686
GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686
GSFDR2D-055 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド 13275686

超硬フラットドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径d2(mm)6
刃径D(Φmm)5.5
5.5
3.0
3.2
3.3
3.4
3.5
4.0
4.2
4.3
4.5
5.0
5.1
5.2
5.3
6.0
2.5
2.6
2.7
6.4
6.5
6.8
6.9
7.0
7.3
7.5
8.0
8.4
8.5
8.6
8.8
9.0
9.3
9.5
10.0
10.3
10.5
10.8
11.0
11.5
12.0
12.5
13
14.0
全長L(mm)60
内容量1本注文コード13275686品番GSFDR2D-055
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

(1)フルフラットな底刃
180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。
(2)特殊なコーナー部形状
特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。
(3)ギャッシュ部の特殊表面処理
ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。
(4)最適化された溝のデザイン
最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。

用途座ぐり加工、斜面への加工、交差穴加工、ネジ下穴加工、薄板への加工、偏心穴の矯正硬度HRC45以下全長L(mm)60刃径D(Φmm)5.5寸法l1(mm)24寸法l2(mm)26シャンク径d2(mm)6適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする