曜日別特売
DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000

DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000
DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000
DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000
DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000
DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000
DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000
DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000
DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000
DRLXOH30D-031 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド 13276000

超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)3.1シャンク径d2(mm)4全長L(mm)135注文コード13276000品番DRLXOH30D-031
参考基準価格(税別)¥31,890販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮
切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない
ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する
S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現
コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減
大きな芯厚により剛性を確保
ダブルマージンにより直進性を向上

硬度HRC45以下全長L(mm)135刃径D(Φmm)3.1寸法l1(mm)15.5寸法l3(mm)99寸法l2(mm)94寸法l4(mm)32シャンク径d2(mm)4適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)有効加工深さ(mm)30×D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする