ノイズキャンセリングイヤホン エル・コッコロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13278170 品番E1(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通話用ノイズキャンセリングイヤホンです。
5億件のデータをAI学習したノイズキャンセリング技術を採用
工事現場などの騒音の大きな所でも通話相手にこちらの音声をクリアに届けます。
IPX4(生活防水)です。

用途工事現場、人混みでの通話、Web会議、サポートセンターなど ホワイト 質量(g)充電ケース:約50.7 本体質量(g)約5.3×2 対応OSios13.0以上/Android8.0以上 接続方式Bluetooth 機能外音遮断:通話ノイズキャンセリングモード、外音取り込み:アンビエントモード 送信出力Class1 充電時間(時間)約2 連続再生時間約7時間 充電可能回数ケースによる本体:約3回 防水性IPEX4(イヤホンのみ) Bluetooth5.2 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル式 連続通話時間(時間)約4.5
注意
※本商品は通常のノイズキャンセリングイヤホンとは異なり、通話時に自分の声のノイズを取り除き、通話相手にクリアな音声を届けるためのイヤホンです。
※音楽を聴く際のノイズキャンセリング機能はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする