曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA40-25~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ品番H7BW注文コード13286086品番CDG1BA40-255-H7BW3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,950

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)255作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数3オートスイッチ品番H7BW

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13286086CDG1BA40-255-H7BW349202694CDG1BA40-255Z-M9BW3CDG1BA40-255-H7BW3 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49202694CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする