※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの スプロケット・アイドラー
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全271種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13290115
品番
H60B11TD24
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
長さL(mm)
32
列数
1
セットスクリュー
2-M8
チェーンNo.
60
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
内リンク内幅(mm)
12.7
タップ位置A(mm)
10
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
67.62
ボス径D(Φmm)
51
ローラ外径(Φmm)
11.91
外径O.D.(Φmm)
76
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
24