曜日別特売
MHRZ L100 G8 M6X1 P Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13296598

MHRZ L100 G8 M6X1 P Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13296598
MHRZ L100 G8 M6X1 P Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13296598

Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1食付4P注文コード13296598品番MHRZ L100 G8 M6X1 P
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:86材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)22規格JIS呼び寸法M6×1等級G8溝数5下穴径(Φmm)5.57山数1ねじ長さ(mm)11呼び6全長L(mm)100タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6食付4Pシャンク長ls(mm)45首下長ln(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153凸数5寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(6.57MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする