Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 食付2P 注文コード13296607 品番MHRZ L100 G8 M6X1 B
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び寸法・食付など20種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:86 材質HSS-Co 形状下穴:止り 質量(g)22 規格JIS 呼び寸法M6×1 等級G8 溝数5 下穴径(Φmm)5.57 山数1 ねじ長さ(mm)11 呼び6 全長L(mm)100 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付2P シャンク長ls(mm)45 首下長ln(mm)30 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 凸数5 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(6.57MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする