用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:86
材質HSS-Co
形状下穴:止り
質量(g)38
規格JIS
呼び寸法M6×1
等級G8
溝数5
下穴径(Φmm)5.57
山数1
ねじ長さ(mm)11
呼び6
全長L(mm)150
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付2P
シャンク長ls(mm)45
首下長ln(mm)30
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
凸数5
寸法lk(mm)四角部:7
シャンク四角部幅(mm)4.5