用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:88
材質HSS-Co
形状下穴:止り
質量(g)42
規格JIS
呼び寸法M8×1.25
等級G8
溝数6
下穴径(Φmm)7.45
山数1.25
ねじ長さ(mm)12
呼び8
全長L(mm)150
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付2P
シャンク長ls(mm)46
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
凸数6
寸法lk(mm)四角部:8
シャンク四角部幅(mm)5