用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:88
材質HSS-Co
形状下穴:通り
質量(g)53
規格JIS
呼び寸法M10×1.5
等級G8
溝数8
下穴径(Φmm)9.33
山数1.5
ねじ長さ(mm)13
呼び10
全長L(mm)150
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付4P
シャンク長ls(mm)51
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
凸数8
寸法lk(mm)四角部:8
シャンク四角部幅(mm)5.5