Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 食付4P 注文コード13296738 品番MHRZ L150 G8 M12X1.25 P
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は呼び寸法・食付など20種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:88 材質HSS-Co 形状下穴:通り 質量(g)76 規格JIS 呼び寸法M12×1.25 等級G8 溝数8 下穴径(Φmm)11.43 山数1.25 ねじ長さ(mm)15 呼び12 全長L(mm)150 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付4P シャンク長ls(mm)56 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 凸数8 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(6.57MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする