難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びNo.6 呼び寸法No.6-32UNC 注文コード13296860 品番PM-PO P2 6-32UNC
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼びNo.6 材質HSS-P 全長L(mm)52 等級P2 首下長ln(mm)17 シャンク長ls(mm)27 シャンク四角部幅(mm)4 溝数2 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:79 形状下穴:通り 質量(g)8 規格JIS 呼び寸法No.6-32UNC 下穴径(Φmm)2.83 山数32 ねじ長さ(mm)11 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)5 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.642、MAX:2.895 寸法lk(mm)四角部:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする