難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 呼び寸法1/4-20UNC 注文コード13296939 品番PM-PO P3 1/4-20UNC
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び1/4 材質HSS-P 全長L(mm)62 等級P3 首下長ln(mm)26 シャンク長ls(mm)33 シャンク四角部幅(mm)4.5 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り 質量(g)13 規格JIS 呼び寸法1/4-20UNC 下穴径(Φmm)5.19 山数20 ねじ長さ(mm)15 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.979、MAX:5.257 寸法lk(mm)四角部:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする