難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び5/16 呼び寸法5/16-18UNC 注文コード13296957 品番PM-PO P3 5/16-18UNC
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び5/16 材質HSS-P 全長L(mm)70 等級P3 シャンク長ls(mm)36 シャンク四角部幅(mm)5 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り 質量(g)18 規格JIS 呼び寸法5/16-18UNC 下穴径(Φmm)6.65 山数18 ねじ長さ(mm)19 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.401、MAX:6.731 寸法lk(mm)四角部:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする