難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び7/16 呼び寸法7/16-14UNC 注文コード13297000 品番PM-PO P4 7/16-14UNC
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び7/16 材質HSS-P 全長L(mm)82 等級P4 シャンク長ls(mm)42 シャンク四角部幅(mm)6.5 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:87 形状下穴:通り 質量(g)40 規格JIS 呼び寸法7/16-14UNC 下穴径(Φmm)9.4 山数14 ねじ長さ(mm)26 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.144、MAX:9.55 寸法lk(mm)四角部:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする