難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 呼び寸法1/2-13UNC 注文コード13297018 品番PM-PO P4 1/2-13UNC
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び1/2 材質HSS-P 全長L(mm)88 等級P4 シャンク長ls(mm)45 シャンク四角部幅(mm)8 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り 質量(g)64 規格JIS 呼び寸法1/2-13UNC 下穴径(Φmm)10.9 山数13 ねじ長さ(mm)26 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.592、MAX:11.023 寸法lk(mm)四角部:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする