YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
26W36
食付
1.5P
呼び
26
注文コード
13297237
品番
HT-MST 26W36 1.5P
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
26
材質
HSS
全長L(mm)
96
シャンク長ls(mm)
49
シャンク四角部幅(mm)
17
溝数
4
用途
黄銅の加工
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
275
規格
JIS
呼び寸法
26W36
下穴径(Φmm)
25.28
山数
36
ねじ長さ(mm)
17
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
対物ねじ
シャンク径d(Φmm)
23
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;25.2、MAX:25.3
寸法lk(mm)
四角部:20
関連資料:
(1.12MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類