Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード13297334 品番HVSP ZP P4+0.1 M10X1.5
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び寸法など39種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)34 規格JIS 呼び寸法M10×1.5 等級P4+0.1 溝数3 下穴径(Φmm)8.7 山数1.5 ねじ長さ(mm)23 呼び10 全長L(mm)100 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)51 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする