用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質HSS
形状下穴:止り
質量(g)165
規格JIS
呼び寸法M18×2.5
等級P5+0.3
溝数4
下穴径(Φmm)15.9
山数2.5
ねじ長さ(mm)33
呼び18
全長L(mm)125
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)64
寸法lk(mm)四角部:14
シャンク四角部幅(mm)11