呼び寸法M1.8×0.35
ねじ長さ(mm)8
材質HSS-Co
表面処理コーティング
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼の加工
仕様●ひっかかり率:79
形状下穴:通り
質量(g)5
規格JIS
等級P2
溝数2
下穴径(Φmm)1.5
山数0.35
呼び1.8
全長L(mm)70
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付5P
シャンク長ls(mm)27
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.421、MAX:1.521
寸法lk(mm)四角部:5
シャンク四角部幅(mm)2.5