Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13297754 品番 MHSL L100 P2 M2X0.4
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び寸法M2×0.4 ねじ長さ(mm)8 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:通り 質量(g)7 規格JIS 等級P2 溝数2 下穴径(Φmm)1.65 山数0.4 呼び2 全長L(mm)100 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付5P シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)15 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679 寸法lk(mm)四角部:5 シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(2.14MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする