熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.3×0.4 注文コード13297797 品番PL2 P4 M2.3X0.4 3P
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工 仕様●ひっかかり率:81 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)3 規格JIS 呼び寸法M2.3×0.4 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)1.95 山数0.4 ねじ長さ(mm)7.2 呼び2.3 全長L(mm)42 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付3P シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)12 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979 寸法lk(mm)四角部:5 シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(0.69MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする