用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工
仕様●ひっかかり率:80
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)4
規格JIS
呼び寸法M2.6×0.45
等級P4
溝数3
下穴径(Φmm)2.21
山数0.45
ねじ長さ(mm)8.1
呼び2.6
全長L(mm)46
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付3P
シャンク長ls(mm)29
首下長ln(mm)14
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238
寸法lk(mm)四角部:5
シャンク四角部幅(mm)2.5