PL2 P5 M3X0.5 3P 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297824

PL2 P5 M3X0.5 3P 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297824
PL2 P5 M3X0.5 3P 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297824

熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.5注文コード13297824品番PL2 P5 M3X0.5 3P
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工仕様●ひっかかり率:81材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)5規格JIS呼び寸法M3×0.5等級P5溝数4下穴径(Φmm)2.56山数0.5ねじ長さ(mm)9呼び3全長L(mm)46タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付3Pシャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(0.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする