曜日別特売
PL2 P5 M4X0.7 3P 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297849

PL2 P5 M4X0.7 3P 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297849
PL2 P5 M4X0.7 3P 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297849

熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7注文コード13297849品番PL2 P5 M4X0.7 3P
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工仕様●ひっかかり率:82材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)8規格JIS呼び寸法M4×0.7等級P5溝数4下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付3Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(0.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする