熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 注文コード13297858 品番PL2 P5 M5X0.8 3P
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工 仕様●ひっかかり率:83 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)10 規格JIS 呼び寸法M5×0.8 等級P5 溝数4 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 ねじ長さ(mm)13 呼び5 全長L(mm)60 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付3P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(0.69MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする