PL2 P5 M6X1 3P 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297867

PL2 P5 M6X1 3P 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297867
PL2 P5 M6X1 3P 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297867

熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1注文コード13297867品番PL2 P5 M6X1 3P
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工仕様●ひっかかり率:84材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)12規格JIS呼び寸法M6×1等級P5溝数4下穴径(Φmm)5.09山数1ねじ長さ(mm)15呼び6全長L(mm)62タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6食付3Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)26内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(0.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする