熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード13297876 品番PL2 P6 M8X1.25 3P
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工 仕様●ひっかかり率:85 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)17 規格JIS 呼び寸法M8×1.25 等級P6 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)70 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付3P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(0.69MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする