曜日別特売
EM-378 エマーソン バッテリーブースターケーブル EMERSON(エマーソン) 13298479

エマーソン バッテリーブースターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
電流(A)120
電圧(V)12/24用
内容量1個注文コード13298479品番EM-378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!

材質コード部:銅メッキアルミ線・TPE、クリップ部:銅メッキ鋼板・PVC質量(kg)2.4長さ(m)5電流(A)120電圧(V)12/24用材質(ケーブル)CCA(銅約20%)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×190×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする