T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
T.SIN(テイシン電機)の 差込みコネクタ
T.SIN(テイシン電機)の プラグジョイントコネクタ
テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13298847
品番
TLA-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
用途
テスター・クランプメーターに使用
セット内容
赤・黒各色1本 計2本
全長(mm)
1000
タイプ
テスター棒L⇔シールドクリップ
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
0.3
全長(mm/本)
1000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表