T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
T.SIN(テイシン電機)の 差込みコネクタ
T.SIN(テイシン電機)の プラグジョイントコネクタ
両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13298856
品番
TLA-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途
小型バッテリー同士の接続・充電用
セット内容
赤・黒平行線
全長(mm)
1000
タイプ
20Aバッテリークリップ両端付
リード線
2スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
2
全長(mm/本)
1000
注意
※車載用のブースターケーブルとしてのご使用はできません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表