- コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C AOI 13300369

コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
グレー
内容量1本(320mL)注文コード13300369品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。

用途
立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサググレー抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)700以上接着強度(N/mm2)0.8以上危険物の類別非危険物
注意
※目地は事前にレイタンス、油分、異物などを取り除き、コンプレッサー等でほこり砂なども清掃した後に良く乾燥させて下さい。PCコンクリートの場合型枠剥離剤が残っていると接着を阻害しますからブラシ等で十分に除去して下さい。
※主剤、硬化剤の混合は十分に行って下さい。
※混合が不十分であったり、主剤、硬化剤の混合割合が異なると未硬化の要因となります。
※使用した器具は硬化する前に溶剤などで洗浄して下さい。
※接着面により必要に応じてプライマーを塗布して下さい。
※プライマーは溶剤を含みます。火気を近づけたり、火気のある場所で使用しないで下さい。
※使用前に製品添付の取扱い説明書を必ず確認して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする