サカタ製作所
サカタ製作所の 建物まわり
サカタ製作所の 屋根材
サカタ製作所の 屋根用部材
ランドマンボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
剣先ボルト:ラスパート
材質(本体)
ラスパート
適合
重ね式150タイプ
注文コード
13300500
品番
430124C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
用途
重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
付属品
ラスパートハイセット
適合
重ね式150タイプ
材質
剣先ボルト:ラスパート
質量(kg)
0.3
材質(本体)
ラスパート
サイズ(inch)
剣先ボルト:w3/8
注意
※重量はハイセットを含んだ重量です。付属のハイセットは金属製折板屋根用です。ポリカーボネート製の折板屋根に使う場合は付属のハイセットを使用しないでください。ポリカーボネート製の折板屋根にはクロロプレンゴム製など専用のパッキンをご使用ください。