ランドマンボルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質剣先ボルト:ステンレス 材質(本体)ユニクロめっき 適合重ね式150タイプ 注文コード13300509 品番430121C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質・適合など6種類から選べます 他の種類を見る

折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。

用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。 付属品ステンレスハイセット 適合重ね式150タイプ 材質剣先ボルト:ステンレス 質量(kg)0.3 材質(本体)ユニクロめっき サイズ(inch)剣先ボルト:w3/8
注意
※重量はハイセットを含んだ重量です。付属のハイセットは金属製折板屋根用です。ポリカーボネート製の折板屋根に使う場合は付属のハイセットを使用しないでください。ポリカーボネート製の折板屋根にはクロロプレンゴム製など専用のパッキンをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする