セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 防護服・保護服・特殊服
セーフラン安全用品の 足カバー/脚絆
セーフラン安全用品の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
防水使い捨てシューズカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
13300929
品番
J2497-BL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。
異物混入防止や汚れ対策に。
用途
異物混入防止や汚れ対策に。
材質
CPE
色
ブルー
サイズ
ワンサイズ
タイプ
左右兼用
寸法(cm)
約39×15
特性
防水
注意
※使い捨て商品となります、洗濯して繰り返しの使用はできません。
※火気のある場所では使用しないでください。