トーヨーオートポンプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13301735 品番TP-N20R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。
単1形乾電池2本で動く商品。

仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂 全長(mm)745 ホワイト×グレー 質量(g)249 タイプ自動停止 センサー赤外線フォトカプラー 流量(L/min)約9 使用液灯油(JIS1号灯油) 使用電池単一形アルカリ乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5 使用温度-5〜+45℃
注意
※電池は付属していません。灯油専用。水・ガソリン・軽油・重油・シンナーなどには絶対に使用しない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
あまり良くない
建設業・工事業

以前違うメーカーを使用してましたが今回コレを購入。まだ全然なのにセンサーが働き止まってしまう。止まると一度抜かないとオンにしても動きません。ほったらかしで灯油いれる奴なんていないでしょ?だいたいは漏れたら困るから見てますわ。センサーなんていらんからその分安くして欲しい。

2024-12-24
用途:
ストーブに灯油を入れる
建設業・工事業

最近は、単3電池を使うものしか見かけなくなり
単1電池を使うオートポンプを使っていましたが
単3電池の方がストックをしておくことが多いのでいいかなと思い
ホームセンターで購入
しかし、パワーが全然なく
仕事場や自宅にあるいくつものストーブに入れるには
時間がかかり不便に思い探したところ
モノタロウさんで
トーヨーオートポンプを見つけて購入
パワーも単3電池のとは違い大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
13301735
2024-11-12
用途:
灯油の移動

ストーブを使い出す季節になってきましたが、前まで使ったていたポンプが動かなくなっていたので交換しました。極端に良いというものではありませんが、値段相応に役に立ってくれます。電池が大きいので維持費が高い。

2025-03-20
用途:
石油ストーブに給油
個人のお客様

最初からスイッチの加減が悪く2三回入れ切れを繰り返すと動く状態でした。
ついに動かなくなりました 壊れるまで5・6回2週間かな。

2人が参考にしています
2025-01-08
用途:
石油ファンヒーターに灯油を給油
自動車・二輪車・自転車関連業

2度目の給油で動かなくなりました。給油できずに寒いのと捨てるのも簡単ではないので勘弁してほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
13301735
2024-03-30
用途:
灯油注入

大きい。パワーは有る。単一電池必要。モノタロウのポンプよりは優秀。

2人が参考にしています
対象商品:
13301735
2024-02-01
用途:
灯油の補給
個人のお客様

殆どが単三電池使用に成っていて
単一電池の在庫が有ったのでこの機種を購入。
とても良い商品だと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする