ビルトインコンロ プログレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13301936 品番N3S15PWASKSTEC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥341,900
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

おまかせ調理機能を多数搭載
細かな火力調節が可能
汚れを落としやすいトッププレート
専用容器でお手入れが簡単<グリル>
充実した安心機能
液晶画面や音声ガイドで操作サポート
オリジナルアプリ連動で調理サポート

付属品波型プレートパンLグラネ、キャセロールL 材質グレーホーローごとく プラチナシルバーガラストップ、シルキーステンレスフェイス 電源3V乾電池 幅(cm)トッププレート:75 ガスの種類LPG 機能ダブル高火力&ダブルトロ火、麺ゆでモード、煮るオート、焼サポート、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー、調理モード、親水アクアコート(ガラストップ)、カバーレスバーナーキャップ&ラックリングごとく、グリルフラット構造、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、鍋なし検知機能、感震停止機能、焦げつき自動消火機能、プレートルック機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階) 材質(トッププレート)ガラス
関連資料:(0.29MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13301936 N3S15PWASKSTEC 57261858 N3S23PWASKSTEC ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT ノーリツ ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT ノーリツ 1個 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする