体幹加圧エクサスパッツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13303406 品番 0-31459-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

姿勢を正し、体幹を感じて引き締まったカラダ作りをサポートする体幹加圧エクサスパッツ。
お腹と背中の両センターにすっと伸びた加圧ラインが体幹を意識させ、体のブレを意識的に防ぎます。また、ウエスト周りには渦状の強圧LINEを配し、気に鳴るお肉をぐっと抑えてスッキリくびれラインをつくります。
ハイウエストタイプだからお腹まわりスッキリ太もももサポートするので、トレーニング時はもちろん、普段着のインナーとして着用いただくと、体のラインがスッキリして細見えに効果的です。

材質本体:ナイロン65%、ポリエステル30%、ポリウレタン5%/クロッチ部:レーヨン55%、ナイロン40%、ポリウレタン5% ブラック サイズL-LL 適応寸法(cm)ヒップ:92〜105 洗濯方法洗濯機(ネット使用) 適応ウエスト(cm)69〜85
注意
※医療目的にご使用をしないでください。
※着圧機能のついた製品との併用は危険ですので、おやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする