マグネットターゲットシートセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13304395 品番ATT120
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。
印刷機で自作の手間を省きます。
1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。
ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。
PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。

用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。 材質PVC、マグネット 寸法(mm)633×475×328 質量(kg)17.7 シートサイズ(mm)1840×300
注意
※順次認識の際には、不要なターゲットは隠してください。
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書)を十分に理解し作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-01
用途:
フロントカメラ脱着の際のエーミング作業
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も繰り返し使えて持ち運びもコンパクトなので
非常に作業性が良い商品です。

対象商品:
13304395
2023-05-24
用途:
フロントカメラ エーミング
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良く、誰にでも容易に使いこなせる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする